Startseite

SIEMENS - SIE3RT20261FB480ME2 CONTACTOR,AC3:11KW 3NO+3NC DC24V W.DIODE - 3RT20261FB480ME2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an3 kW
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an4 kW
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an5.5 kW
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an7.5 kW
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an15 kW
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an18.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an12...12 V
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an80...80 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an18 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an22 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an50 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an7 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an9 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an12 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an16 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an17 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an32 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an38 A

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 11 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 40 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

111 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209915626

Artikelnummer

SIE3RT20261FB480ME2

Herstellernummer

3RT20261FB480ME2

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

40 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

15 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

25 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

15.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

151 mm

    Contattore di potenza

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo alta potenza in una forma compatta e alta affidabilità.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente: 25 A
    • Potenza: 11 kW / 400 V
    • Numero di poli: 3
    • Tensione di controllo: DC 24 V
    • Combinazione di diodi: inserita
    • Contatti ausiliari: 3 NO + 3 NC
    • Morsetti: a vite
    • Grandezza costruttiva: S0
    • Omologazioni: IEC, UL/CSA
    • Compatibilità: IE3/IE4ready

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata affidabilità di contatto e prestazioni ottimali grazie ai test in fabbrica.
    • Facile combinazione con altri componenti per una maggiore flessibilità.
    • Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
    • Disponibilità di morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni.
    • Riduzione dell'onere di cablaggio grazie ai moduli di collegamento e al sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29.
    • Un sistema modulare semplice ed efficiente che rimane sempre attuale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie