SIEMENS - SIE3RT20261FB40 CONT11KW,1L,1R,DC 24V,,DIODO S0 VT - 3RT20261FB40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 11 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 40 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
116 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209839540
Artikelnummer
SIE3RT20261FB40
Herstellernummer
3RT20261FB40
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
15 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
25 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
15.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
107 mm
- AC-3e/AC-3, 25 A
- Potenza: 11 kW / 400 V
- 3 poli, DC 24 V
- Combinazione di diodi (inserita)
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Morsetti a vite, grandezza costruttiva: S0
- Tropicalizzato, omologato in tutto il mondo (IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Disponibile con morsetti a vite e morsetti a molla per collegamento rapido
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
- Combinazioni testate in fabbrica per un'installazione semplificata.
- Collegamenti ottimali al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio.
- Connessioni frontali per un cablaggio semplice.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Moduli di collegamento e moduli funzionali che riducono l'onere di cablaggio.
Contattore di potenza
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, combinando grande potenza in una forma costruttiva compatta con un'elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


