Startseite

SIEMENS - SIE3RT20261BB443MA0 CONT11KW,2L,2R,DC 24V,S0 VT - 3RT20261BB443MA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 11 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 40 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

120 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209837508

Artikelnummer

SIE3RT20261BB443MA0

Herstellernummer

3RT20261BB443MA0

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

40 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

11.032482 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

25 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

15.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

151 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando efficiente di motori in applicazioni industriali.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: contattore di potenza
  • Categoria: AC-3e/AC-3
  • Corrente: 25 A
  • Potenza: 11 kW / 400 V
  • Poli: 3
  • Tensione di controllo: DC 24 V
  • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
  • Morsetti: morsetti a vite
  • Grandezza costruttiva: S0
  • Blocchetto di contatti ausiliari: non rimovibile
  • Limitatore di sovratensione: senza

Vantaggi per il cliente:

  • Parti del sistema componibile SIRIUS perfettamente accordate tra di loro.
  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
  • Elevata affidabilità di contatto.
  • Combinabilità in diversi modi con altri componenti nella partenza.
  • Collegamento ottimale al controllore per ogni applicazione.
  • Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
  • Connessioni frontali per un cablaggio semplice.
  • Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready.
  • Disponibili in diverse grandezze costruttive e un ampio campo di potenza.
  • Morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
  • Tutti gli accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
  • Moduli di collegamento e moduli funzionali che riducono notevolmente l'onere di cablaggio.
  • Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie