Startseite

SIEMENS - SIE3RT20251FB480ME2 CONTACTOR,AC3:7,5KW 3NO+3NC DC24V WDIO - 3RT20251FB480ME2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an3 kW
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an4 kW
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an5.5 kW
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an11 kW
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an15 kW
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an18.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an12...12 V
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an60...60 V
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an80...80 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an18 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an22 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an50 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an7 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an9 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an12 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an16 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an25 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an32 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an38 A

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 40 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

111 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209916456

Artikelnummer

SIE3RT20251FB480ME2

Herstellernummer

3RT20251FB480ME2

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

40 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

10 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

17 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

15.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

151 mm

    Contattore di potenza

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo alta potenza in una forma costruttiva compatta e affidabile.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente nominale: 17 A
    • Potenza: 7,5 kW / 400 V
    • Numero di poli: 3
    • Tensione di controllo: DC 24 V
    • Combinazione di diodi: inserita
    • Contatti ausiliari: 3 NO + 3 NC
    • Morsetti: a vite
    • Grandezza costruttiva: S0
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Compatibilità: IE3/IE4ready

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata affidabilità di contatto e compattezza del design.
    • Combinazioni testate in fabbrica per un'installazione senza problemi.
    • Collegamenti ottimali al controllore per varie applicazioni.
    • Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Cablaggio facile grazie a connessioni frontali.
    • Disponibilità di vari accessori adatti per tutte le grandezze costruttive.
    • Sistema modulare SIRIUS per un'installazione semplice ed efficiente.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie