SIEMENS - SIE3RT20251BB443MA0 CONT7.5KW,2L,2R,DC 24V,S0 VT - 3RT20251BB443MA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 40 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
120 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209837287
Artikelnummer
SIE3RT20251BB443MA0
Herstellernummer
3RT20251BB443MA0
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
7.354988 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
17 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
15.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
151 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente: 17 A
- Potenza: 7,5 kW / 400 V
- Numero di poli: 3
- Controllo: DC 24 V
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S0
- Blocchetto di contatti ausiliari: non rimovibile
- Limitatore di sovratensione: senza limitatore retrofittabile
Vantaggi per il cliente:
- Elevata affidabilità di contatto.
- Combinabilità con altri componenti nella partenza.
- Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
- Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Cablaggio semplificato con connessioni frontali.
- Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (IEC e UL/CSA).
- Disponibili in diverse grandezze costruttive e ampio campo di potenza per il comando in AC e DC.
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni con morsetti a molla.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Moduli di collegamento e funzionali che riducono l'onere di cablaggio.
- Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente e sempre attuale.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


