SIEMENS - SIE3RT20181BB41 CONT7.5KW,1L,DC 24V,S00 VT - 3RT20181BB41

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
153 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209784093
Artikelnummer
SIE3RT20181BB41
Herstellernummer
3RT20181BB41
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
10 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
16 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
11.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
73 mm
- Classificazione: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 16 A
- Potenza: 7,5 kW / 400 V
- Numero di poli: 3
- Controllo: DC 24 V
- Contatti ausiliari: 1 NO
- Grandezza costruttiva: S00
- Tropicalizzato e omologato in tutto il mondo (IEC e UL/CSA)
- Compatibilità IE3/IE4
- Combinabilità con altri componenti nella partenza per applicazioni versatili.
- Blocco contatti ausiliari integrato per ridurre la complessità del montaggio.
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
- Collegamenti rapidi e esenti da manutenzione con morsetti a molla.
- Riduzione significativa dell'onere di cablaggio grazie ai moduli di collegamento e ai moduli funzionali disponibili.
- Sistema modulare SIRIUS sempre attuale e altamente efficiente.
Contattore Di Potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo una grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.
Dettagli Tecnici:
Vantaggi per i Clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


