SIEMENS - SIE3RT20171VB42 CONTINT.5.5KW ,1R,DC 24V,DIODO S00,VT - 3RT20171VB42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
77 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209844094
Artikelnummer
SIE3RT20171VB42
Herstellernummer
3RT20171VB42
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
5.516241 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
73 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Contattore di potenza per il comando di motori e circuiti ausiliari, con grande potenza in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente: 12 A
- Potenza: 5,5 kW / 400 V
- Poli: 3
- Tensione di controllo: DC 24 V
- Uc: 0,85-1,85
- Diodo integrato: Sì
- Contatti ausiliari: 1 NC
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S00
- Non ampliabile con blocchetto di contatti ausiliari: Sì
Vantaggi per il cliente:
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
- Elevata affidabilità di contatto.
- Combinabile in diversi modi con altri componenti nella partenza.
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati riducono la complessità del montaggio.
- Connessioni frontali semplificano il cablaggio.
- Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA).
- Disponibili con morsetti a vite e morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


