SIEMENS - SIE3RT20171VB41 CONTINT.5.5KW ,1L,DC 24V,DIODO S00,VT - 3RT20171VB41

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
77 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209844001
Artikelnummer
SIE3RT20171VB41
Herstellernummer
3RT20171VB41
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
5.516241 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
73 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Contattore di potenza per il comando di motori e circuiti ausiliari, progettato per il collegamento diretto ad apparecchiature di comando elettroniche.
Dettagli tecnici:
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente: 12 A
- Potenza: 5,5 kW / 400 V
- Poli: 3
- Tensione di comando: DC 24 V
- Intervallo di tensione operativa: 0,85-1,85* Uc
- Diodo integrato
- Contattiausiliari: 1 NO
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S00
- Non ampliabile con blocchetto di contatti ausiliari
Vantaggi per il cliente:
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta e elevata affidabilità di contatto.
- Combinazioni di apparecchi già testate in fabbrica.
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio.
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
- Tropicalizzati, omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4ready.
- Disponibili con morsetti a vite e morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


