Startseite

SIEMENS - SIE3RT20171KB42 CONTINT.5.5KW ,1R,DC 24V,VAR.3P S00,VT - 3RT20171KB42

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

72 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209846999

Artikelnummer

SIE3RT20171KB42

Herstellernummer

3RT20171KB42

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

5.516241 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

8.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

73 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori e circuiti ausiliari, permettendo il collegamento diretto ad apparecchiature di comando elettroniche.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: AC-3e/AC-3
  • Corrente nominale: 12 A
  • Potenza: 5,5 kW / 400 V
  • Poli: 3
  • Tensione di controllo: DC 24 V
  • Gamma di tensione: 0,7-1,25* Uc
  • Diodo soppressore:integrato
  • Contatti ausiliari: 1 NC
  • Morsetti: a vite
  • Grandezza costruttiva: S00
  • Adatto per uscite PLC
  • Non ampliabile con blocchetto di contatti ausiliari

Vantaggi per il cliente:

  • Combinabilità con altri componenti nella partenza.
  • Blocchetti di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio.
  • Connessioni frontali per un cablaggio semplice.
  • Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA).
  • IE3/IE4ready.
  • Disponibili con morsetti a molla per collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
  • Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente, sempre attuale.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie