SIEMENS - SIE3RT20171JB42 CONTINT.5.5KW ,1R,DC 24V,DIODO S00,VT - 3RT20171JB42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kWBemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 VBemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 ABemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 AHaupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
77 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209846128
Artikelnummer
SIE3RT20171JB42
Herstellernummer
3RT20171JB42
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
8 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
73 mm
- Corrente nominale: 12 A
- Potenza: 5,5 kW / 400 V
- Poli: 3
- Tensione di controllo: DC 24 V
- In quale intervallo di tensione opera: 0,7...1,25* US
- Diodo integrato: Sì
- Contatti ausiliari: 1 NC
- Morsetti: A vite
- Grandezza costruttiva: S00
- Compatibilità: Adatto per uscite PLC
- Espandibilità: Non ampliabile con blocchetto di contatti ausiliari
- Tropicalizzazione e omologazione: IEC e UL/CSA
- Pronto IE3/IE4: Sì
- Alternative di morsetti: Disponibile con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
- Elevata affidabilità di contatto.
- Facilità di combinazione con altri componenti nella partenza.
- Blocco di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio.
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
- Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente e sempre attuale.
Contattore di potenza, AC-3e/AC-3
Contattore d'interfaccia SIRIUS 3RT2 per il comando di motori e di circuiti ausiliari e di comando, specialmente per il collegamento diretto ad apparecchiature di comando elettroniche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


