Startseite

SIEMENS - SIE3RT20161MB420KT0 CONTINT.4KW,1R,DC 24V,S00 VT - 3RT20161MB420KT0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

77 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209847323

Artikelnummer

SIE3RT20161MB420KT0

Herstellernummer

3RT20161MB420KT0

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

3.677494 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

8.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

73 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

Contattore di potenza progettato per il comando di motori e circuiti ausiliari, con una forma costruttiva compatta e alta affidabilità.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: AC-3e/AC-3
  • Corrente: 9 A
  • Potenza: 4 kW / 400 V
  • Poli: 3
  • Tensione: DC 24 V
  • Range di tensione: 0,85-1,85* Uc
  • Contatti ausiliari: 1 NC
  • Morsetti: a vite
  • Grandezza costruttiva: S00
  • Non ampliabile con blocchetto di contatti ausiliari

Vantaggi per il cliente:

  • Comando diretto di apparecchiature di comando elettroniche.
  • Grande potenza in una forma costruttivacompatta.
  • Elevata affidabilità di contatto.
  • Combinabile in diversi modi con altri componenti nella partenza.
  • Blocchetti di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio.
  • Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
  • Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4ready.
  • Disponibili con morsetti a vite e morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie