Startseite

SIEMENS - SIE3RT20151VB42 CONTINT.3KW,1R,DC 24V,DIODO S00,VT - 3RT20151VB42

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 3 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 18 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 3 kW

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

77 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209844056

Artikelnummer

SIE3RT20151VB42

Herstellernummer

3RT20151VB42

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

3 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

18 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

3 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

2.2064964 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

-99999

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

7 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

-99999

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

6.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

73 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori e circuiti ausiliari, ideale per il collegamento diretto ad apparecchiature di comando elettroniche.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: AC-3e/AC-3
  • Corrente: 7 A
  • Potenza: 3 kW / 400 V
  • Poli: 3
  • Tensione di alimentazione: DC 24 V
  • Gamma di tensione: 0,85-1,85* Uc
  • Diodo integrato
  • Contatti ausiliari: 1 NC
  • Morsetti: a vite
  • Grandezza costruttiva: S00
  • Non ampliabile con blocchetto di contatti ausiliari

Vantaggi per il cliente:

  • Integrato nel sistema componibile SIRIUS con prodotti perfettamente accordati.
  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
  • Elevata affidabilità di contatto.
  • Combinabile in diversi modi con altri componenti.
  • Blocchetti di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio.
  • Connessioni frontali per un cablaggio semplice.
  • Tropicalizzato e omologato in tutto il mondo (IEC e UL/CSA).
  • IE3/IE4 ready.
  • Disponibile con morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie