Startseite

SIEMENS - SIE3RT20151BB420CC0 CONT3KW,1R,DC 24V,COM.S00 VT - 3RT20151BB420CC0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an4 kW
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an5.5 kW
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an7.5 kW
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an11 kW
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an15 kW
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an18.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an22 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an40 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an50 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an9 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an12 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an16 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an17 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an25 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an32 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an38 A

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 3 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 18 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 3 kW

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

63 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209827318

Artikelnummer

SIE3RT20151BB420CC0

Herstellernummer

3RT20151BB420CC0

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

3 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

18 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

3 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

3 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

7 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

6.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

73 mm

    Contattore di potenza

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT2 per il comando di motori con elevata potenza e affidabilità in una forma costruttiva compatta.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente: 7 A
    • Potenza: 3 kW / 400 V
    • Numero di poli: 3
    • Tensione di controllo: DC 24 V
    • Contatti ausiliari: 1 NC
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Funzione di comunicazione
    • Tropicalizzato, omologato in tutto il mondo (IEC e UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Disponibile con morsetti a vite e morsetti a molla

    Vantaggi per i clienti:

    • Grande potenza in forma costruttiva compatta
    • Elevata affidabilità di contatto
    • Combinabili in diversi modi con altri componenti
    • Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati
    • Cablaggio semplicissimo con connessioni frontali
    • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
    • Riduzione dell'onere di cablaggio grazie ai moduli di collegamento e al sistema SIRIUS 3RV29
    • Sistema modulare sempre attuale, sempliceed efficiente

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie