Startseite

SIEMENS - SIE3RT20151BB411AA0 CONT3KW,1L,DC 24V,S00 VT M.O. - 3RT20151BB411AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an4 kW
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an5.5 kW
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an7.5 kW
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an11 kW
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an15 kW
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an18.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an22 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an40 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an50 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an9 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an12 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an16 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an17 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an25 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an32 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an38 A

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 3 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 18 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

77 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209929678

Artikelnummer

SIE3RT20151BB411AA0

Herstellernummer

3RT20151BB411AA0

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

3 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

18 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

3 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

7 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

6.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

73 mm

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

    I contattori di potenza SIRIUS 3RT2 sono progettati per il comando di motori, combinando grande potenza e elevata affidabilità in una forma costruttiva compatta.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente nominale: 7 A
    • Potenza: 3 kW / 400 V
    • Numero di poli: 3
    • Tensione di controllo: DC 24 V
    • Contatti ausiliari: 1 NO
    • Tipo di morsetti: Vite
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Posizione di montaggio: Verticale
    • Tropicalizzazione: Sì
    • Comunicazione: Parallelo, tramite AS-i o IO-Link
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Compatibilità: IE3/IE4ready

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata affidabilità di contatto e grande potenza in uno spazio ridotto.
    • Facile combinazione con altri componenti grazie a test pre-fabbrica.
    • Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Cablaggio semplice con connessioni frontali.
    • Variante con morsetti a molla per collegamenti rapidi e resistenti alle vibrazioni.
    • Accessori uniformemente compatibili per tutte le grandezze costruttive.
    • Riduzione significativa del cablaggio grazie ai moduli di collegamento e funzionali.
    • Sistema modulare sempre attuale ed efficiente.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie