Startseite

SIEMENS - SIE3RR22431FW30 RELE CORS2 DIG.24-240VUC 8-80A VT - 3RR22431FW30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • 1-Phasen-Unterstrom möglich - nein

  • 1-Phasen-Überstrom möglich - nein

  • Strommessbereich - 8...80 A

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24...240 V

  • Versorgungsspannung DC - 24...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209936195

Artikelnummer

SIE3RR22431FW30

Herstellernummer

3RR22431FW30

Hersteller

SIE

1-Phasen-Unterstrom möglich:

nein

1-Phasen-Überstrom möglich:

nein

Strommessbereich:

8...80 A

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

24...240 V

Versorgungsspannung DC:

24...240 V

3-Phasen-Überstrom möglich:

ja

3-Phasen-Unterstrom möglich:

ja

1-Phasen-Fenster möglich:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:

nein

3-Phasen-Fenster möglich:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Funktion Gleichstrom-Fenster:

nein

Externer Stromwandler:

nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

99 s

Ansprechwert Stromstärke 1:

8...80 A

Ansprechwert Stromstärke 2:

8...80 A

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

30 s

Breite:

55 mm

Höhe:

99 mm

Tiefe:

112 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

24...240 V

Stromart:

AC

Relè di controllo

Il relè di controllo è applicabile al contattore 3RT2 e consente la gestione digitale della corrente apparente e attiva.

Dettagli tecnici:

  • Grandezza costruttiva S2 standard
  • Controllo della corrente apparente/corrente attiva 8...80 A
  • Frequenza 20...400 Hz
  • Trifase alimentazione AC/DC 24 ... 240 V
  • 1 contatto CO
  • 1 uscita statica per allarme e avvertimento
  • Controllo di superamento in positivo e in negativo della corrente
  • Mancanza di fase, rottura conduttore, sequenza delle fasi
  • Corrente di guasto, corrente di bloccaggio
  • Soglie di avviso e di allarme con o senza memorizzazione
  • Errore ritardo all'avvio 0-99 s
  • Suppression(*)

Vantaggi per il cliente:

  • L'affidabile controllo di rottura conduttore, mancanza di fase, sequenza delle fasi, corrente di guasto e bloccaggio del motore assicura un'elevata disponibilità dell'impianto.
  • Visualizzazioni di valori reali, segnalazioni di stato e chiare segnalazioni di errori consentono una diagnostica rapida e affidabile.
  • Collegamento a controllore tramite IO-Link per un monitoraggio efficiente.
  • Riduzione dei costi grazie all'uso di un solo apparecchio per il monitoraggio dell'intera curva della coppia senza necessità di trasformatore di corrente separato.
  • Nessun onere di cablaggio addizionale nel circuito principale grazie al montaggio diretto sui contattori 3RT2.
  • Possibilità di utilizzare alimentatori da rete wide-range per impieghi globali.
  • Varianti a 2 fasi con impostazione analogica e digitale evarianti a 3 fasi disponibili.
  • Supporti adeguati per il montaggio separato dei relè di controllo 3RR2.
  • Programma SIRIUS - un programma per ogni evenienza.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie