SIEMENS - SIE3RQ30182AM080AA0 MORS INT OUT 24VUC 1CO 0,7-1,25XUS ML - 3RQ30182AM080AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Komplettgerät mit Sockel - nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Mit LED-Anzeige - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621003665
Artikelnummer
SIE3RQ30182AM080AA0
Herstellernummer
3RQ30182AM080AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Breite:
6.2 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Silberzinnoxid (AgSnO2)
Höhe:
93 mm
Tiefe:
72.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


