SIEMENS - SIE3RM13073AA04 AVVIATMOT.INV 1,6-7,0A 24V SAFETY ML. V - 3RM13073AA04
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auslöseklasse - CLASS 10 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 3 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 7 A
Mit Kurzschlussauslöser - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209935983
Artikelnummer
SIE3RM13073AA04
Herstellernummer
3RM13073AA04
Hersteller
SIE
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
7 A
Mit Kurzschlussauslöser:
nein
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
1.5 kW
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:
2.2064964 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
7 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
7...7 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
50 °C
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Mit Trafo:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Anzahl der Leuchtmelder:
4
Externer Reset möglich:
nein
Mit Sicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
141.6 mm
Avviatore invertitore Failsafe, 3RM1
Avviatore invertitore fail-safe SIRIUS 3RM1 per il comando funzionale di motori trifase.
Dettagli tecnici:
- Tensione: 500 V
- Potenza: 0,55...3kW
- Corrente: 1,6...7A
- Voltaggio di controllo: DC 24 V
- Tipo di morsetti: morsetti a vite / morsetti a molla (push-in)
Vantaggi per il cliente:
- Ridotta larghezza costruttiva
- Multifunzionalità
- Protezione elettronica da sovraccarico
- Lunga durata di vita
- Tecnica di commutazione ibrida ad efficienza energetica
- Radicale riduzione della varietà di apparecchi grazie all'ampio campo di regolazione
- Montaggio semplice grazie al ridotto onere di cablaggio
- Rapida diagnostica tramite indicatori a LED
- Innovativo concetto di custodia con sportelli di copertura e morsetti di collegamento rimovibili
- Fornibili come avviatore diretto o invertitore
- Disponibili con certificazione ATEX e disinserzione di sicurezza
- Varietà di accessori disponibili
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


