Startseite

SIEMENS - SIE3RM10072AA14 AVVIATMOT.DIRET 1,6-7,0A 110-230V ML - 3RM10072AA14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V

  • Auslöseklasse - CLASS 10 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110...230 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...110 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 3 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209914889

Artikelnummer

SIE3RM10072AA14

Herstellernummer

3RM10072AA14

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...230 V

Auslöseklasse:

CLASS 10 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...230 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...110 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

3 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

7 A

Mit Kurzschlussauslöser:

nein

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:

1.5 kW

Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:

2.2064964 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

7 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

7...7 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

50 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Federzuganschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit Trafo:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

0

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Anzahl der Leuchtmelder:

4

Externer Reset möglich:

ja

Mit Sicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Breite:

22.5 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

141.6 mm

Avviatore diretto 3RM1

Avviatore diretto SIRIUS 3RM1 per il comando funzionale di motori trifase.

Dettagli tecnici:

  • Tensione nominale: 500 V
  • Potenza: 0,55...3 kW
  • Corrente: 1,6...7 A
  • Tensione di alimentazione: AC 110...230 V
  • Morsetti: molla (push-in)

Vantaggi per il cliente:

  • Ridotta larghezza costruttiva
  • Multifunzionalità con protezione elettronica da sovraccarico
  • Lunga durata di vita
  • Commutazione ibrida ad efficienza energetica
  • Ridotta varietà di apparecchi grazie all'ampio campo di regolazione
  • Simple montaggio grazie al ridotto onere di cablaggio
  • Rapida diagnostica tramite indicatori a LED
  • Innovativo concetto di custodia con sportelli di copertura e morsetti di collegamento rimovibili
  • Fornibili come avviatore diretto o invertitore, con certificazione ATEX e disinserzione di sicurezza
  • Numerosi accessori come connettori di apparecchiatura, modulo a fusibili, sistema di alimentazione o coperture piombabili

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie