SIEMENS - SIE3RK43533JR580BA0 MCU DIRETTO MS IP55 PLASTICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 184...253 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 196...253 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 1.5 kW
Mit Kurzschlussauslöser - ja
Packung
1 ST
EAN
4011209824775
Artikelnummer
SIE3RK43533JR580BA0
Herstellernummer
3RK43533JR580BA0
Hersteller
SIE
Art des Motorstarters:
Direktstarter (DOL)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
184...253 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
196...253 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1.5 kW
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
4 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
4 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
2.8...4 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit Trafo:
nein
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 1
Schutzart (IP):
IP55
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Breite:
182 mm
Höhe:
220 mm
Tiefe:
145 mm