SIEMENS - SIE3RK43533JR580BA0 MCU DIRETTO MS IP55 PLASTICA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviamento motore - Avviamento diretto
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 184...253 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 196...253 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 1.5 kW
Con sganciatore di cortocircuito - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4011209824775
Codice prodotto
SIE3RK43533JR580BA0
Cod. produttore
3RK43533JR580BA0
Produttore
SIE
Tipo di avviamento motore:
Avviamento diretto
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
184...253 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
196...253 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
1.5 kW
Con sganciatore di cortocircuito:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente d’esercizio nominale per AC-3, 400 V:
4 A
Corrente nominale di impiego Ie:
4 A
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
2.8...4 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Con trasformatore:
no
Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:
Classe 1
Grado di protezione (IP):
IP55
Sostiene protocollo ASI:
no
Larghezza:
182 mm
Altezza:
220 mm
Profondità:
145 mm