Startseite

SIEMENS - SIE3RK32311AA10 MONITOR DI SIC AMPLIATO CON 2 USCITE - 3RK32311AA10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Erweiterungsgerät

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Stoppkategorie nach IEC 60204 - sonstige

  • Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e

  • SIL nach IEC 61508 - 3

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

87 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209684423

Artikelnummer

SIE3RK32311AA10

Herstellernummer

3RK32311AA10

Hersteller

SIE

Ausführung:

Erweiterungsgerät

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Stoppkategorie nach IEC 60204:

sonstige

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

SIL nach IEC 61508:

3

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

ja

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

ja

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

ja

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit Mutingfunktion:

nein

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

2

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

22.5 mm

Höhe:

102 mm

Tiefe:

124 mm

SIRIUS, modulo di ampliamento 3RK32

Modulo di ampliamento per sistema di sicurezza modulare 3RK3.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: 3RK32
  • Funzione: 2/4 F-DI, 2 F-DO
  • Alimentazione: DC 24 V/1,2 A
  • Parametrizzabile tramite MSS ES
  • Larghezza costruttiva: 22,5 mm
  • Collegamento a vite fino a SIL 3 (IEC 61508)
  • Fino a Performance Level e (ISO 13849-1)
  • Senza cavo di collegamento

Vantaggi per il cliente:

  • Alta flessibilità di configurazione.
  • Facilità di installazione e collegamento.
  • Rispetto degli standard di sicurezza elevati.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie