Startseite

SIEMENS - SIE3RK19080AP000KP0 ET 200SP, BU F-DI -INFEED - 3RK19080AP000KP0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 32 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Federzuganschluss

  • Mit Trafo - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621067759

Artikelnummer

SIE3RK19080AP000KP0

Herstellernummer

3RK19080AP000KP0

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

32 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Federzuganschluss

Mit Trafo:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

30 mm

Höhe:

215 mm

Tiefe:

75 mm

Base Unit (BU30-MS10)

La Base Unit con alimentazione F-DI è progettata per gli avviatori motore ET 200SP, offrendo un montaggio semplice e una riduzione del cablaggio.

Dettagli tecnici:

  • Alimentazione: F-DI
  • Compatibile con avviatori motore ET 200SP
  • Includere copertura bus di alimentazione
  • Montaggio semplice con riduzione del cablaggio a un singolo collegamento di alimentazione
  • Forma costruttiva robusta
  • Collegamento ad accoppiamento geometrico
  • Adatta per ambienti industriali gravosi
  • Disponibile con diverse alimentazioni per e-starter e avviatori motore
  • Sostituisce il sistema ET 200S

Vantaggi per il cliente:

  • Flessibilità.
  • Performance.
  • Affidabilità.
  • Risparmio di spazio.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie