Startseite

SIEMENS - SIE3RK19080AP000GP0 ET 200SP, BU F-DI-INFEED AND 500 V - 3RK19080AP000GP0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 32 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Federzuganschluss

  • Mit Trafo - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621066202

Artikelnummer

SIE3RK19080AP000GP0

Herstellernummer

3RK19080AP000GP0

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

32 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Federzuganschluss

Mit Trafo:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

30 mm

Höhe:

215 mm

Tiefe:

75 mm

Base Unit (BU30-MS7)

Unità di base per avviatori motore ET 200SP con alimentazione F-DI, progettata per un montaggio semplice e una riduzione del cablaggio.

Dettagli tecnici:

  • Alimentazione: F-DI per avviatori motore ET 200SP
  • Tensione di alimentazione: 500 V
  • Includere copertura bus di alimentazione
  • Sistemazione: per e-Starter e avviatori motore ET 200SP nel sistema ET 200SP
  • Tipo di montaggio: montaggio semplice con riduzione del cablaggio
  • Forma costruttiva: robusta
  • Tecnica di collegamento: ad accoppiamento geometrico
  • Ambiente: utilizzo in ambiente industriale gravoso
  • Disponibilità: con diverse alimentazioni per e-starter e avviatori motore
  • Sostituzione: sistema di periferia decentrata ET 200SP sostituisce il sistema ET 200S

Vantaggi per il cliente:

  • Flessibilità
  • Performance
  • Affidabilità
  • Risparmio di spazio

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie