SIEMENS - SIE3RK19080AP000EP0 BU PER AVVIATORI ET200SP F-DI - 500V - 3RK19080AP000EP0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - sonstige
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 32 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Federzuganschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621021355
Artikelnummer
SIE3RK19080AP000EP0
Herstellernummer
3RK19080AP000EP0
Hersteller
SIE
Art des Motorstarters:
sonstige
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
32 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Federzuganschluss
Mit Trafo:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
30 mm
Höhe:
215 mm
Tiefe:
75 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie