SIEMENS - SIE3RK13956LS411AD5 M200D DP-PN REV M 5,5 KW FR 180 V DC - 3RK13956LS411AD5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - Wendestarter
Auslöseklasse - sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20.4...28.8 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 12 A
Packung
1 ST
EAN
4011209824249
Artikelnummer
SIE3RK13956LS411AD5
Herstellernummer
3RK13956LS411AD5
Hersteller
SIE
Art des Motorstarters:
Wendestarter
Auslöseklasse:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20.4...28.8 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
12 A
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
3 kW
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:
5.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
12 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1.5...12 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:
50000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:
50000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:
50000 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
40 °C
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Steckanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Mit Trafo:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
4
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 1
Anzahl der Leuchtmelder:
12
Externer Reset möglich:
ja
Mit Sicherung:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Breite:
294 mm
Höhe:
215 mm
Tiefe:
148 mm
Avviatore motore SIRIUS M200D
Il SIRIUS M200D è un modulo tecnologico avviatore invertitore progettato per l'avviamento, la sorveglianza e la protezione di motori e utilizzatori sul campo.
Dettagli tecnici:
- Commutazione elettromeccanica AC-3
- 5,5 kW / 400 V
- 1,5 A ... 12,00 A
- Protezione elettronica da sovraccarico termistore: thermoclick / PTC
- Contatto del freno DC 180 V
- 4DI / 2DO Han Q4/2 - Han Q8/0
- Modulo di comunicazione 3RK1305* impiegabile su PROFIBUS o PROFINET
- Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
Vantaggi per il cliente:
- Integrazione completa in TIA, ad es. nella tecnica dei trasporti industriali.
- Facile progettazione e montaggio rapido senza errori grazie al concetto di avviatore modulare e ai cavi preconfezionati.
- Sostituzione economica e rapida dell'apparecchio in caso di service grazie alla modularità e riparametrizzazione automatica.
- Supporto per l'integrazione dei rispettivi sensori.
- Aumento della disponibilità dell'impianto grazie al concetto di diagnostica completa e monitoraggio sofisticato.
- Disponibilità del software Motor Starter ES per progettazione, messa in servizio e diagnostica.
- PROFIenergy supporta una gestione attiva ed efficiente dell'energia.
- Ampia offerta di accessori adatti, come cavi preconfezionati.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


