Startseite

SIEMENS - SIE3RK13956KS411AD5 M200D DP-PN REV M 0,9 KW FR 180 V DC - 3RK13956KS411AD5

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - Wendestarter

  • Auslöseklasse - sonstige

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20.4...28.8 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 0.75 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 2 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209824003

Artikelnummer

SIE3RK13956KS411AD5

Herstellernummer

3RK13956KS411AD5

Hersteller

SIE

Art des Motorstarters:

Wendestarter

Auslöseklasse:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20.4...28.8 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.75 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

2 A

Mit Kurzschlussauslöser:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:

0.37 kW

Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:

0.75 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

2 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.15...2 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:

50000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:

50000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:

50000 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

40 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Steckanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Mit Trafo:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

4

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:

Klasse 2

Anzahl der Leuchtmelder:

12

Externer Reset möglich:

ja

Mit Sicherung:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

12

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Breite:

294 mm

Höhe:

215 mm

Tiefe:

148 mm

Avviatore motore SIRIUS M200D

Avviatore invertitore con commutazione elettromeccanica per il controllo e la protezione di motori e utilizzatori su applicazioni automatizzate.

Dettagli tecnici:

  • Modulo tecnologico avviatore invertitore con commutazione elettromeccanica AC-3
  • Potenza: 0,75 kW/400 V
  • Corrente: 0,15 A ... 2,00 A
  • Protezione elettronica da sovraccarico: termistore thermoclick / PTC
  • Contatto del freno: DC 180 V
  • 4DI / 2DO Han Q4/2 - Han Q8/0 tramite modulo di comunicazione 3RK1305*
  • Impiego su PROFIBUS o PROFINET
  • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
  • IE3/IE4 ready

Vantaggi peril cliente:

  • Integrazione completa in TIA per applicazioni nella tecnica dei trasporti industriali
  • Facile progettazione e montaggio rapido grazie al concetto di avviatore modulare e cavi preconfezionati
  • Sostituzione economica e rapida dell'apparecchio in caso di service
  • Aumento della disponibilità dell'impianto grazie a un concetto di diagnostica completa e monitoraggio sofisticato
  • Software Motor Starter ES disponibile per progettazione, messa in servizio, esercizio e diagnostica
  • PROFIenergy supporta una gestione attiva ed efficiente dell'energia
  • Disponibile un'ampia offerta di accessori adatti per tutti gli avviatori motore M200D

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie