Startseite

SIEMENS - SIE3RK13350AS010AA0 M200D MOD COMUNICAZIONE PROFINET I-O - 3RK13350AS010AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Steckanschluss

  • Mit Trafo - nein

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209840287

Artikelnummer

SIE3RK13350AS010AA0

Herstellernummer

3RK13350AS010AA0

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Steckanschluss

Mit Trafo:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Breite:

174 mm

Höhe:

139 mm

Tiefe:

32 mm

SIRIUS M200D

Modulo di comunicazione PROFINET I/O rimovibile per avviatori motore SIRIUS M200D.

Dettagli tecnici:

  • Modulo di comunicazione PROFINET I/O rimovibile
  • Connettore di bus 2 x M12 con collegamento in cascata
  • Collegamento per energia 24 V 2 x 7/8 con collegamento in cascata tramite modulo tecnologico 3RK1395*
  • Impiegabile su avviatore motore M200D con comunicazione

Vantaggi per il cliente:

  • Collegamento degli avviatori motore M200D al sistema di controllo sovraordinato via PROFINET
  • SIRIUS M200D - Avviatore motore robusto per soluzioni di azionamento decentrate

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie