Startseite

SIEMENS - SIE3RK13256LS410AA5 M200D AS-I STD DOL M 5,5 KW FR 180 V - 3RK13256LS410AA5

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)

  • Auslöseklasse - sonstige

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20.4...28.8 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 12 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209823709

Artikelnummer

SIE3RK13256LS410AA5

Herstellernummer

3RK13256LS410AA5

Hersteller

SIE

Art des Motorstarters:

Direktstarter (DOL)

Auslöseklasse:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20.4...28.8 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

12 A

Mit Kurzschlussauslöser:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:

3 kW

Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:

5.5 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

12 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

1.5...12 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:

50000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:

50000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:

50000 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

40 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Steckanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Mit Trafo:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

4

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:

Klasse 1

Anzahl der Leuchtmelder:

12

Externer Reset möglich:

ja

Mit Sicherung:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

12

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

ja

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Breite:

294 mm

Höhe:

215 mm

Tiefe:

159 mm

SIRIUS M200D

Avviatore diretto standard per il controllo e la protezione di motori e utilizzatori sul campo.

Dettagli tecnici:

  • Comunicazione: AS-Interface
  • Tipo: avviatore diretto standard con commutazione elettromeccanica
  • Potenza: 5,5 kW / 400 V
  • Corrente: 1,5 A ... 12,00 A
  • Protezione elettronica da sovraccarico: termistore thermoclick / PTC
  • Contatto del freno: DC 180 V 4DI / 1DO
  • Tipo di connettore: AS-i Han Q4/2 - Han Q8/0
  • Omologazioni: IEC e UL/CSA
  • IE3/IE4 ready

Vantaggi per il cliente:

  • Robusti avviatori con grado di protezione elevato per AS-Interface.
  • Facile progettazione e montaggio veloce senza errori grazie al concetto di avviatore modulare e cavi preconfezionati.
  • Aumenta la disponibilità dell'impianto grazie a un concetto di diagnostica completa e monitoraggio sofisticato.
  • Software Motor Starter ES disponibile per progettazione, messa in servizio, esercizio e diagnostica.
  • Disponibilità di accessori adatti per tutti gli avviatori motore M200D.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie