SIEMENS - SIE3RK13080DE000CP0 AVVIATORE REV FAILSAFEET200SP 4-12A - 3RK13080DE000CP0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auslöseklasse - einstellbar
Mit Kurzschlussauslöser - ja
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig - 4.78 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 12 A
Packung
1 ST
EAN
4047621031552
Artikelnummer
SIE3RK13080DE000CP0
Herstellernummer
3RK13080DE000CP0
Hersteller
SIE
Auslöseklasse:
einstellbar
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
4.78 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
12 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
4...12 A
Mit Trafo:
nein
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 1
Anzahl der Leuchtmelder:
7
Externer Reset möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Breite:
30 mm
Höhe:
142 mm
Tiefe:
150 mm
Avviatore invertitore fail-safe High Feature
Avviatore invertitore multifunzione per il comando di motori trifase, dotato di protezione elettronica e progettato per un'ampia gamma di applicazioni.
Dettagli tecnici:
- Modello: 3RW4928-8VB00
- Commutazione elettronica
- Protezione elettronica da sovraccarico fino a 5,5kW / 400V
- Campo di regolazione: 4,0 ... 12A
- PROFIenergy
- Opzione:modulo 3DI/LC
- Omologazioni internazionali: IEC, CCC e UL/CSA
- IE3/IE4 ready
- Richiede una BaseUnit per l'impiego dell'avviatore motore ET 200SP
- Opzionale: Control Module 3DI/LC per comando manuale locale con tre ingressi digitali addizionali
Vantaggi per il cliente:
- Progettazione rapida e completa nel TIA Portal
- Durata di vita estremamente lunga grazie alla commutazione ibrida
- Efficienzaenergetica
- Minore varietà di tipi che riduce l'onere della gestione a magazzino e della progettazione
- Forma costruttiva stretta che fa risparmiare spazio nel quadro elettrico
- Montaggio semplice con bus di cablaggio e tecnica ad innesto
- Aumento della disponibilità degli impianti
- Flessibili, performanti e salvaspazio
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


