SIEMENS - SIE3RK13080DB000CP0 AVVIATORE REV FAILSAFE ET200SP 0,3-1A - 3RK13080DB000CP0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auslöseklasse - einstellbar
Mit Kurzschlussauslöser - ja
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig - 0.4 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 1 A
Packung
1 ST
EAN
4047621012247
Artikelnummer
SIE3RK13080DB000CP0
Herstellernummer
3RK13080DB000CP0
Hersteller
SIE
Auslöseklasse:
einstellbar
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
0.4 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
1 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.3...1 A
Mit Trafo:
nein
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 1
Anzahl der Leuchtmelder:
7
Externer Reset möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Breite:
30 mm
Höhe:
142 mm
Tiefe:
150 mm
Avviatore invertitore fail-safe High Feature
Avviatore invertitore con commutazione elettronica e protezione elettronica da sovraccarico per il comando di motori trifase.
Dettagli tecnici:
- Protezione elettronica da sovraccarico fino a 0,25kW / 400V
- Campo di regolazione 0,3 ... 1A
- PROFIenergy
- Modulo 3DI/LC opzionale
- Completamente integrati nel sistema di periferia ET 200SP
- Durata di vita estremamente lunga grazie alla commutazione ibrida
- Omologazioni internazionali (IEC, CCC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Fornibili come avviatore diretto o invertitore con diversi campi di corrente motore
- Disinserzione di sicurezza disponibile
- Applicazioni a rischio di esplosione (ATEX)
- Richiesta BaseUnit per l'impiego dell'avviatore motore ET 200SP
- Control Module 3DI/LC per comando manuale locale
- Sistema di periferia decentrata ET 200SP che sostituisce il sistema ET 200S
Vantaggi per il cliente:
- Progettazione rapida e completa nel TIA Portal
- Minore varietà di tipi riduce l'onere della gestione a magazzino e della progettazione
- Forma costruttiva stretta fa risparmiare spazio nel quadro elettrico
- Montaggio semplice con bus di cablaggio e tecnica ad innesto
- Aumento della disponibilità degli impianti
- Flessibili, performanti e salvaspazio
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


