Startseite

SIEMENS - SIE3RK13080BE000CP0 AVVIATORE REVERSIBILE ET200SP 4-12A - 3RK13080BE000CP0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Auslöseklasse - einstellbar

  • Mit Kurzschlussauslöser - ja

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig - 4.78 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 12 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621031545

Artikelnummer

SIE3RK13080BE000CP0

Herstellernummer

3RK13080BE000CP0

Hersteller

SIE

Auslöseklasse:

einstellbar

Mit Kurzschlussauslöser:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:

4.78 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

12 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

4...12 A

Mit Trafo:

nein

Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:

Klasse 1

Anzahl der Leuchtmelder:

6

Externer Reset möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Breite:

30 mm

Höhe:

142 mm

Tiefe:

150 mm

Avviatore invertitore High Feature

Avviatore invertitore multifunzione per il comando di motori trifase, con protezione elettronica e opzioni per applicazioni specifiche.

Dettagli tecnici:

  • Modello: 3RW4928-8VB00
  • Commutazione elettronica
  • Protezione elettronica da sovraccarico fino a 5,5kW / 400V
  • Campo di regolazione: 4,0 ... 12A
  • Opzione: modulo 3DI/LC
  • Compatibile con il sistema ET 200SP
  • Omologazioni: IEC, CCC e UL/CSA
  • IE3/IE4 ready
  • BaseUnit necessaria per l'uso
  • Control Module 3DI/LC per comando manuale locale con tre ingressi digitali addizionali (opzionale)

Vantaggi per ilcliente:

  • Progettazione rapida e completa nel TIA Portal
  • Durata di vita estremamente lunga grazie alla commutazione ibrida
  • Efficienza energetica
  • Riduzione della varietà di tipi e onere della gestione a magazzino
  • Forma costruttiva stretta per risparmio di spazio nel quadro elettrico
  • Montaggio semplice con bus di cablaggio e tecnica ad innesto
  • Aumento della disponibilità degli impianti
  • Flessibili e performanti
  • Salvaspazio

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie