SIEMENS - SIE3RK13080BD000CP0 AVVIATORE REVERSIBILE ET200SP 2,8-9A - 3RK13080BD000CP0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auslöseklasse - einstellbar
Mit Kurzschlussauslöser - ja
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig - 3.59 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 9 A
Packung
1 ST
EAN
4047621012315
Artikelnummer
SIE3RK13080BD000CP0
Herstellernummer
3RK13080BD000CP0
Hersteller
SIE
Auslöseklasse:
einstellbar
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
3.59 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
9 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
2.8...9 A
Mit Trafo:
nein
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 1
Anzahl der Leuchtmelder:
6
Externer Reset möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Breite:
30 mm
Höhe:
142 mm
Tiefe:
150 mm
Avviatore invertitore High Feature
Avviatore invertitore SIMATIC ET 200SP per il comando funzionale di motori trifase, con protezione elettronica da sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
- Commutazione elettronica
- Protezione elettronica da sovraccarico fino a 4kW / 400V
- Campo di regolazione 2,8 ... 9A
- PROFIenergy
- Modulo 3DI/LC opzionale
- Omologazioni internazionali (IEC, CCC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Possibilità di disinserzione di sicurezza, anche per applicazioni a rischio di esplosione (ATEX)
- Necessaria una BaseUnit per l'impiego dell'avviatore motore ET 200SP
Vantaggi per il cliente:
- Durata di vita estremamente lunga grazie alla commutazione ibrida
- Efficienza energetica
- Minore varietà di tipi riduce l'onere della gestione a magazzino e della progettazione
- Forma costruttiva stretta fa risparmiare spazio nel quadro elettrico
- Semplice montaggio con bus di cablaggio e tecnica ad innesto
- Aumenta la disponibilità degli impianti
- Flessibili, performanti e salvaspazio
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


