SIEMENS - SIE3RK13080BB000CP0 AVVIATORE REVERSIBILE ET200SP 0,3-1A - 3RK13080BB000CP0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auslöseklasse - einstellbar
Mit Kurzschlussauslöser - ja
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig - 0.4 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 1 A
Packung
1 ST
EAN
4047621012230
Artikelnummer
SIE3RK13080BB000CP0
Herstellernummer
3RK13080BB000CP0
Hersteller
SIE
Auslöseklasse:
einstellbar
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
0.4 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
1 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.3...1 A
Mit Trafo:
nein
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 1
Anzahl der Leuchtmelder:
6
Externer Reset möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Breite:
30 mm
Höhe:
142 mm
Tiefe:
150 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


