Startseite

SIEMENS - SIE3RK13050AS010AA0 M200D MOD COMUNICAZIONE PROFIBUS DP - 3RK13050AS010AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - sonstige

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - -99999...-99999 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - -99999...-99999 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209840270

Artikelnummer

SIE3RK13050AS010AA0

Herstellernummer

3RK13050AS010AA0

Hersteller

SIE

Art des Motorstarters:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

-99999...-99999 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Steckanschluss

Mit Trafo:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Breite:

174 mm

Höhe:

139 mm

Tiefe:

32 mm

avviatore motore SIRIUS M200D modulo di comunicazione PROFIBUS DP rimovibile connettore di bus 2 x M12 con collegamento in cascata collegamento per energia 24 V 2 x 7/8 con collegamento in cascata resistenza terminale di chiusura bus integrato tramite modulo tecnologico 3RK1395* impiegabile come avviatore motore M200D con comunicazione Modulo di comunicazione SIRIUS M200D per il collegamento degli avviatori motore M200D al sistema di controllo sovraordinato via PROFIBUS. SIRIUS M200D - Lavviatore motore robusto per soluzioni di azionamento decentrate.

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie