Startseite

SIEMENS - SIE3RK13045KS404AA0 DIRECT START STANDARD SENZ FRENO 0,15-2A - 3RK13045KS404AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20.4...28.8 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 0.9 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 2 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209646957

Artikelnummer

SIE3RK13045KS404AA0

Herstellernummer

3RK13045KS404AA0

Hersteller

SIE

Art des Motorstarters:

Direktstarter (DOL)

Auslöseklasse:

CLASS 10

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20.4...28.8 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.9 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

2 A

Mit Kurzschlussauslöser:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

2 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.15...2 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Flachsteckanschluss

Mit Trafo:

nein

Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:

Klasse 1

Schutzart (IP):

IP65

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Breite:

110 mm

Höhe:

230 mm

Tiefe:

150 mm

Et 200pro Dse St

Avviatore diretto standard con commutazione elettromeccanica e protezione elettronica da sovraccarico per il comando operativo di motori trifase.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: avviatore diretto standard
  • Protezione: elettronica da sovraccarico AC-3
  • Potenza: 0,9 kW
  • Tensione: 400 V
  • Corrente: 0,15 A...2,00 A
  • Contatto del freno: Han Q4/2 - Han Q8/0
  • Grado di protezione: IP65/67
  • Comunicazione: PROFIBUS e PROFINET
  • Omologazioni: IEC, CCC e UL/CSA
  • Pronto IE3/IE4

Vantaggi per il cliente:

  • Integrazione completa in TIA per applicazioni altamente automatizzate.
  • Progettazione rapida e completa nel TIA Portal.
  • Minore varietà di tipi per una gestione a magazzino semplificata.
  • Facile montaggio con bus di cablaggio e tecnica ad innesto.
  • Aumento della disponibilità degli impianti grazie alla rapida sostituzione degli avviatori motore.
  • Disponibilità del software Motor Starter ES per progettazione e diagnostica.
  • Supporto PROFIenergy per una gestione attiva ed efficiente dell'energia.
  • Opzione di modulo interruttore per manutenzione per un sezionamento sicuro.
  • Disponibilità di un interruttore per manutenzione fail-safe e un modulo di disinserzione per applicazioni fail-safe.
  • Compatti e intelligenti.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie