Startseite

SIEMENS - SIE3RH22711AK60 CONTAUS.7L,1R 110-120V,S00,VT - 3RH22711AK60

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 7

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

96 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209953123

Artikelnummer

SIE3RH22711AK60

Herstellernummer

3RH22711AK60

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...110 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

7

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120...120 V

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Schnittstelle:

nein

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

117 mm

Contattore ausiliario SIRIUS 3RH2

Il contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

Dettagli tecnici:

  • 7 NO + 1 NC
  • AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
  • Morsetti a vite
  • Grandezza costruttiva S00
  • Blocchetto di contatti ausiliari non rimovibile
  • Contatti con guida forzata per applicazioni di safety
  • Designazioni dei morsetti conformi alla normativa
  • Comando AC o DC
  • Es ecuzione base a 4 poli, ampliabile fino a 8 poli
  • Accessori compatibili con contattori 3RT2
  • Sostituisce la serie costruttiva 3RH1

Vantaggi per il cliente:

  • Alta sicurezza di contatto
  • Tropicalizzati per impiego in tutto il mondo
  • Collegamento rapido e affidabile
  • Multiplicazione delle uscite per commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari
  • Sistema modulare semplice ed efficiente

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie