SIEMENS - SIE3RH22441AK60 CONTRELAY,4NO,4NC,AC110-120V 50-60HZ - 3RH22441AK60
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
96 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209910300
Artikelnummer
SIE3RH22441AK60
Herstellernummer
3RH22441AK60
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
-99999...-99999 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...110 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
120...120 V
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Breite:
45 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
117 mm
Contattore ausiliario SIRIUS 3RH2
Il contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.
Dettagli tecnici:
- 4 NO + 4 NC
- AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
- Morsetti a vite
- Grandezza costruttiva S00
- Blocchetto di contatti ausiliari non rimovibile
- Possibilità di ampliamento fino a 8 poli con blocchetti di contatti ausiliari montabili a scatto
- Tropicalizzati
- Disponibili con comando AC o DC
- Accessori compatibili con contattori 3RT2 nelle grandezze costruttive da S00 a S3
- Adatti per applicazioni di safety anche come variante SUVA
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
Vantaggi per il cliente:
- Designazioni dei morsetti conformi alla normativa
- Collegamento rapido e affidabile
- Commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari
- Grande sicurezza di contatto
- Sistema modulare SIRIUS, semplice, efficiente e sempre attuale
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


