Startseite

SIEMENS - SIE3RH21402AP001AA0 CONT.RELAY,4NO,AC230V 50/60HZ,VERTICAL - 3RH21402AP001AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

49 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209938342

Artikelnummer

SIE3RH21402AP001AA0

Herstellernummer

3RH21402AP001AA0

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

-99999...-99999 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...230 V

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

-99999

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

-99999

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

-99999

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

Contattore ausiliario

Contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

Dettagli tecnici:

  • 4 NO
  • AC 230 V
  • 50/60 Hz
  • Morsetti a molla
  • Grandezza costruttiva S00
  • Omologazioni: IEC e UL/CSA
  • Comando AC o DC
  • 4 poli, ampliabile fino a 8 poli

Vantaggi per il cliente:

  • Designazione dei morsetti conforme alla normativa
  • Tecnica di collegamento rapida e affidabile
  • Commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari
  • Contatti fornibili con guida forzata per applicazioni di safety
  • Tropicalizzati e adatti all'impiego in tutto il mondo
  • Numerosi accessori disponibili
  • Sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RH1
  • Systema modulare SIRIUS semplice ed efficiente

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie