SIEMENS - SIE3RH21401AP60 CONTAUS.4L AC 220V 50HZ S00,VT - 3RH21401AP60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...220 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
49 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209847859
Artikelnummer
SIE3RH21401AP60
Herstellernummer
3RH21401AP60
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
-99999...-99999 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220...220 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
240...240 V
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
-99999
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
-99999
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
-99999
Breite:
45 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
73 mm
Contattore ausiliario SIRIUS 3RH2
Il contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.
Dettagli tecnici:
- 4 NO
- AC 220 V, 50 Hz / 240 V, 60 Hz
- Morsetti a vite
- Grandezza costruttiva S00
- Disponibile con comando AC o DC
- Esecuzione base a 4 poli, ampliabile fino a 8 poli
- Tropicalizzati, adatti all’impiego in tutto il mondo
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
Vantaggi per il cliente:
- Designazione dei morsetti conforme alla normativa
- Collegamento rapido e affidabile
- Commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari
- Contatti fornibili con guida forzata per applicazioni di safety
- Numerosi accessori compatibili con i contattori 3RT2
- Sostituisce la serie costruttiva 3RH1
- Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente, sempre attuale
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


