SIEMENS - SIE3RH21401AL00 CONT.AUS.4L AC 125V 50HZ S00,VT - 3RH21401AL00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 125...125 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4
Montageart - Schraube
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
49 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209929821
Artikelnummer
SIE3RH21401AL00
Herstellernummer
3RH21401AL00
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
125...125 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
125...125 V
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Schnittstelle:
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
73 mm
Contattore ausiliario SIRIUS 3RH2
Il contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.
Dettagli tecnici:
- 4 NO
- AC 125 V
- 50/60 Hz
- morsetti a vite
- grandezza costruttiva S00
Vantaggi per il cliente:
- Designazioni dei morsetti conformi alla normativa
- Tecnica di collegamento rapida e affidabile
- Commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari grazie alla moltiplicazione delle uscite
- Contatti fornibili con guida forzata per applicazioni di safety
- Adatti all'impiego in tutto il mondo con omologazioni (ad es.IEC e UL/CSA)
- Disponibili con comando AC o DC e morsetti a vite o a molla
- Ampliabili fino a 8 poli con blocchetti di contatti ausiliari montabili a scatto
- Accessori per i contattori 3RT2 utilizzabili anche per i contattori ausiliari 3RH2
- Sostituzione della serie costruttiva 3RH1
- Sistema modulare SIRIUS semplice, efficiente e sempre attuale
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


