SIEMENS - SIE3RH21401AK60 CONTAUS.4L AC 110V 50HZ S00,VT - 3RH21401AK60
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
49 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209845039
Artikelnummer
SIE3RH21401AK60
Herstellernummer
3RH21401AK60
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...110 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
120...120 V
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Breite:
45 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
73 mm
Contattore ausiliario SIRIUS 3RH2
I contattori ausiliari SIRIUS 3RH2 sono progettati per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.
Dettagli tecnici:
- 4 NO
- AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
- Morsetti a vite
- Grandezza costruttiva S00
- Contatti fornibili con guida forzata, variante SUVA disponibile
- Tropicalizzati e adatti all'impiego in tutto il mondo (omologazioni IEC e UL/CSA)
- Comando AC o DC disponibile
- Morsetti a vite o a molla disponibili
- Esecuzione base a 4 poli, ampliabile fino a 8 poli
- Accessori per contattori 3RT2 impiegabili anche per i contattori ausiliari 3RH2
- Sostituisce la serie costruttiva 3RH1
Vantaggi per il cliente:
- Designazioni dei morsetti conformi alla normativa
- Tecnica di collegamento rapida e affidabile
- Commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari
- Grande sicurezza di contatto
- Semplice, efficiente, sempre attuale - sistema modulare SIRIUS
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


