SIEMENS - SIE3RH21311AV60 CONT.RELAY,3NO+1NC,AC480V 60HZ - 3RH21311AV60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3
Montageart - Schraube
Mit LED-Anzeige - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
49 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621003917
Artikelnummer
SIE3RH21311AV60
Herstellernummer
3RH21311AV60
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
480...480 V
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Schnittstelle:
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
73 mm
Contattore ausiliario SIRIUS 3RH2
Contattore ausiliario per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.
Dettagli tecnici:
- 3 NO + 1 NC
- AC 480 V
- 60 Hz
- Morsetti a vite
- Grandezza costruttiva S00
Vantaggi per il cliente:
- Designazioni dei morsetti conformi alla normativa
- Tecnica di collegamento rapida e affidabile
- Commutazione simultanea di più circuiti ausiliari
- Contatti fornibili con guida forzata per applicazioni di safety
- Tropicalizzati e adatti all'impiego in tutto il mondo con omologazioni IEC e UL/CSA
- Disponibili con comando AC o DC
- Morsetti a vite o a molla
- Possibilità di ampliare l'esecuzione base da 4 poli fino a 8 poli
- Numerosi accessori compatibili con i contattori ausiliari 3RH2
- Rinnovamento rispetto alla serie costruttiva 3RH1
- Systema modulare SIRIUS semplice, efficiente e attuale
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


