SIEMENS - SIE3RH21311AP60 CONTAUS.3L,1R AC 220V 50HZ S00,VT - 3RH21311AP60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...220 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3
Montageart - Schraube
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
49 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209847842
Artikelnummer
SIE3RH21311AP60
Herstellernummer
3RH21311AP60
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220...220 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
240...240 V
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Schnittstelle:
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
73 mm
Contattore ausiliario SIRIUS 3RH2
Il contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.
Dettagli tecnici:
- 3 NO + 1 NC
- AC 220 V, 50 Hz / 240 V, 60 Hz
- Morsetti a vite
- Grandezza costruttiva S00
- Possibilità di comando AC o DC
- Base a 4 poli, espandibile fino a 8 poli
- Compatibilità con accessori della serie 3RT2
- Conformità a norme IEC e UL/CSA
Vantaggi per il cliente:
- Designazioni dei morsetti conformi alla normativa
- Collegamento rapido e affidabile
- Commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari
- Disponibilità di contatti con guida forzata per applicazioni di safety
- Tropicalizzati e adatti all'impiego in tutto il mondo
- Sistema modulare semplice ed efficiente
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


