Startseite

SIEMENS - SIE3RH21311AK60 CONTAUS.3L,1R AC 110V 50HZ S00,VT - 3RH21311AK60

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

49 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209847897

Artikelnummer

SIE3RH21311AK60

Herstellernummer

3RH21311AK60

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...110 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120...120 V

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Schnittstelle:

nein

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Contattore ausiliario SIRIUS 3RH2

Contattore ausiliario per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

Dettagli tecnici:

  • 3 NO + 1 NC
  • AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
  • Morsetti a vite
  • Grandezza costruttiva S00
  • Designazioni dei morsetti conformi alla normativa
  • Comando AC o DC
  • Disponibile con morsetti a vite o a molla
  • 4 poli, ampliabile fino a 8 poli con blocchetti di contatti ausiliari montabili a scatto
  • Accessori per contattori 3RT2 dalle grandezze costruttive da S00 a S3
  • Omologazioni (ad es. IEC e UL/CSA)
  • Applicazioni di safety con guida forzata come variante SUVA

Vantaggi per il cliente:

  • Moltiplicazione delle uscite per la commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari
  • Tropicalizzati per una grande sicurezza di contatto
  • Adatti all'impiego in tutto il mondo
  • Semplice, efficiente, sempre attuale con il sistema modulare SIRIUS

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie