Startseite

SIEMENS - SIE3RH21221AK60 CONTAUS.2L,2R AC 110V 50HZ S00,VT - 3RH21221AK60

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

49 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209845022

Artikelnummer

SIE3RH21221AK60

Herstellernummer

3RH21221AK60

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...110 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120...120 V

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Contattore ausiliario SIRIUS 3RH2

Il contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

Dettagli tecnici:

  • 2 NO + 2 NC
  • AC 110 V,50 Hz / 120 V, 60 Hz
  • morsetti a vite
  • grandezza costruttiva S00

Vantaggi per il cliente:

  • Designazioni dei morsetti conformi alla normativa
  • Technique di collegamento rapida e affidabile
  • Moltiplicazione delle uscite per la commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari
  • Possibilità di guida forzata per applicazioni di safety (variante SUVA)
  • Tropicalizzati e adatti all'impiego in tutto il mondo con omologazioni (ad es. IEC e UL/CSA)
  • Disponibili con comando AC o DC e morsetti a vite o a molla
  • Base a 4 poli, espandibile a 8 poli con blocchetti di contatti ausiliari montabili a scatto
  • Accessori per contattori 3RT2 utilizzabili anche per 3RH2
  • Sostituisce la comprovata serie costruttiva 3RH1
  • Il sistema modulare SIRIUS è semplice, efficiente e sempre attuale

Dichiarazione di non responsabilità: generatodall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie