SIEMENS - SIE3RF24503AB45 CONTSTAT.CONTR.2 FASI 50A 48-600V 4-30V - 3RF24503AB45
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 50 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4...30 V
Anzahl der Phasen - 3
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...600 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6.013 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209647268
Artikelnummer
SIE3RF24503AB45
Herstellernummer
3RF24503AB45
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
50 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
4...30 V
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48...600 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48...600 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
50 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP00
Breite:
119.5 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
130 mm
Contattore statico trifase 3RF2
Il contattore statico trifase 3RF2 è progettato per il comando di carichi ohmici/induttivi in applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
- Tipo di fine serie: contattore statico trifase 3RF2
- Corrente nominale: 51 / 50 A
- Temperatura massima: 40 °C
- Tensione di esercizio: 48 ... 600 V / DC 4 ... 30 V
- Collegamento: bifase con capocorda ad occhiello
- Tensione di blocco:1200 V
- Modello: contattore statico SIRIUS 3RF24
- Applicazioni: comando di carichi ohmici/induttivi, es. elementi riscaldanti o valvole in impianti di imbottigliamento
- Frequenze di commutazione: elevate
- Installazione: diretta nel quadro elettrico grazie al dissipatore di calore integrato
- Forma costruttiva: compatta, adatta per guida DIN
- Moduli funzionali: standardizzati 3RF29
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Tipo di apparecchi: monofase o trifase
- Accessori: moduli funzionali 3RF29, spine di controllo, calotte coprimorsetti
Vantaggi per il cliente:
- Commutazione silenziosa e senza usura, ideale per ambienti sensibili al rumore (uffici, ospedali)
- Estremamente affidabili anche in caso di frequenze di commutazione elevate
- Risparmio di spazio grazie alla forma costruttiva compatta
- Facilità di ampliamento tramite moduli funzionali con montaggio a scatto
- Semplice, efficiente, sempre attuale - sistema modulare SIRIUS
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


