Startseite

SIEMENS - SIE3RF24501AB45 CONTSTAT.CONTR.2 FASI 50A 48-600V 4-30V - 3RF24501AB45

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 50 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4...30 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...600 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

6.013 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209647220

Artikelnummer

SIE3RF24501AB45

Herstellernummer

3RF24501AB45

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

50 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

4...30 V

Anzahl der Phasen:

3

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48...600 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48...600 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

50 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

119.5 mm

Höhe:

95 mm

Tiefe:

130 mm

Contattore statico trifase 3RF2

Il contattore statico SIRIUS 3RF24 è progettato per il comando di carichi ohmici/induttivi, ideale in ambienti sensibili al rumore.

Dettagli tecnici:

  • AC 51 / 50 A / 40 °C
  • 48 ... 600 V / DC 4 ... 30 V
  • Comando bifase
  • Morsetti a vite
  • Tensione di blocco 1200 V
  • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
  • Disponibile come apparecchio monofase o trifase
  • Dissipatore di calore integrato
  • Configurazione compatta per risparmio di spazio sulla guida DIN
  • Ampio range di potenze e tensioni nominali di impiego
  • Progettato per comando in AC o DC
  • Morsetti a vite, a molla o per capicorda ad occhiello

Vantaggi per il cliente:

  • Commutazione silenziosa e senza usura
  • Estremamente affidabili anche in caso di frequenze di commutazione elevate
  • Installazione diretta nel quadro elettrico
  • Espandibili con moduli funzionali standardizzati 3RF29
  • Sistema modulare SIRIUS semplice, efficiente e sempre attuale

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie