SIEMENS - SIE3RF24401AC55 CONTSTAT.CONTR.3 FASI 40A 48-600V 230VA - 3RF24401AC55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 40 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 180...230 V
Anzahl der Phasen - 3
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...600 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
6.013 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209647213
Artikelnummer
SIE3RF24401AC55
Herstellernummer
3RF24401AC55
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
40 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
180...230 V
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48...600 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48...600 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
180...230 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
40 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
119.5 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
130 mm
Contattore statico trifase 3RF2
Il contattore statico SIRIUS 3RF24 è progettato per il comando di carichi ohmici/induttivi in ambienti sensibili al rumore.
Dettagli tecnici:
- Tipo di fine serie: contattore staticotrifase 3RF2
- Fase: 3
- AC: 51 / 40 A / 40 °C
- Range di tensione: 48 ... 600 V / AC 230 V
- Comando: trifase
- Morsetti: a vite
- Tensione di blocco: 1200 V
- Moduli funzionali standardizzati: 3RF29
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
Vantaggi per il cliente:
- Commutazione silenziosa e senza usura, ideale per ambienti sensibili al rumore (uffici, ospedali).
- Estremamente affidabili anche in caso di frequenze di commutazione elevate.
- Installazione diretta nel quadro elettrico grazie al dissipatore di calore integrato.
- Forma costruttiva compatta che fa risparmiare spazio sullaguida DIN.
- Possibilità di ampliamento mediante moduli funzionali standardizzati con un semplice montaggio a scatto.
- Disponibili come apparecchi monofase o trifase per diverse potenze e tensioni nominali.
- Accessori disponibili: spine di controllo e calotte coprimorsetti.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


