Startseite

SIEMENS - SIE3RF24401AC45 CONTSTAT.CONTR.3 FASI 40A 48-600V 4-30V - 3RF24401AC45

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 40 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4...30 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...600 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

6.013 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209647206

Artikelnummer

SIE3RF24401AC45

Herstellernummer

3RF24401AC45

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

40 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

4...30 V

Anzahl der Phasen:

3

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48...600 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48...600 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

40 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

119.5 mm

Höhe:

95 mm

Tiefe:

130 mm

Contattore statico trifase 3RF2

Il contattore statico trifase 3RF2 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi in impianti industriali.

Dettagli tecnici:

  • Tipo di fine serie: contattore statico trifase 3RF2
  • Corrente nominale: 40 A
  • Temperatura massima: 40 °C
  • Tensione nominale: 48 ... 600 V / DC 4 ... 30 V
  • Comando: trifase
  • Morsetti: a vite
  • Tensione di blocco: 1200 V
  • Moduli funzionali standardizzati: 3RF29
  • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
  • Design: compatto, installazione diretta nel quadro elettrico

Vantaggi per il cliente:

  • Commutazione silenziosa e senza usura, ideale per ambienti sensibili al rumore (uffici, ospedali).
  • Estremamente affidabili anche in caso di frequenze di commutazione elevate.
  • Forma costruttiva compatta che fa risparmiare spazio sulla guida DIN.
  • Facile montaggio a scatto con moduli espandibili.
  • Disponibili per diverse potenze e tensioni nominali di impiego.
  • Accessori disponibili, inclusi spine di controllo e calotte coprimorsetti.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie