SIEMENS - SIE3RF24301AC55 CONTSTAT.CONTR.3 FASI 30A 48-600V 230VA - 3RF24301AC55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 30 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 180...230 V
Anzahl der Phasen - 3
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...600 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3.402 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209647176
Artikelnummer
SIE3RF24301AC55
Herstellernummer
3RF24301AC55
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
30 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
180...230 V
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48...600 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48...600 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
180...230 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
30 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
89.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
128 mm
Contattore statico trifase 3RF2
Il contattore statico SIRIUS 3RF24 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi in impianti di imbottigliamento.
Dettagli tecnici:
- Tipo di fine serie: contattore statico trifase 3RF2
- Corrente: 30 A
- Temperatura massima: 40 °C
- Tensione: 48 ... 600 V / AC 230 V
- Tensione di blocco: 1200 V
- Comando: trifase, morsetti a vite
- Configurazione: monofase o trifase
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
Vantaggi per il cliente:
- Commutazione silenziosa e senza usura, ideale per ambienti sensibili al rumore.
- Estrema affidabilità anche in caso di frequenze di commutazione elevate.
- Dissipatore di calore integrato per installazione diretta nel quadro elettrico.
- Forma costruttiva compatta, risparmio di spazio sulla guida DIN.
- Espandibile con moduli funzionali standardizzati 3RF29 e accessori aggiuntivi.
- Sistema modulare SIRIUS, semplice, efficiente e sempre attuale.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


